Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenm ec m integ Sich-kom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705366
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31451000
EAN/GTIN:
     4011097748450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Umstellung:
mit Umsteller
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
METRIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050907402500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,54*
€ 242,91*
€ 5,95*
ab € 228,31*
€ 272,92*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 231,68*
€ 278,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,88*
€ 288,27*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 268,80*
€ 341,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74532000
ab € 1.191,08*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 174,86*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 147,09*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 245,16*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 230,30*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 251,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32540000
ab € 211,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32532000
ab € 1.171,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.