Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705393 Herst.-Nr.: 71310000 EAN/GTIN: 4011097738338 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 111 mm · mit Handbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart Armatur Normalstrahl · Strahlart Handbrause Rain · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min,Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 13437180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 111mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 111mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Ausladung: | 111 mm | Material: | Messing | Höhe: | 250 mm | Ausstattung: | mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter, Temperaturbegrenzer | Armaturenart: | Dreilochbatterie | Strahlarten: | 2 Strahl | Hahnlochanzahl: | für 3 Hahnlöcher | Oberfläche: | chrom | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 322,91* | € 373,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,56* | € 380,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 330,86* | € 382,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,03* | € 424,33* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,06* | € 497,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|