Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metropol Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70058461
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74550000
EAN/GTIN:
     4011097835051
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 197 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussgröße: DN15
- Handbrause 120 3jet (# 26530000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,45*
€ 662,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,97*
€ 633,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,77*
€ 611,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13437180
ab € 386,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.