Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705632
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7034AA
EAN/GTIN:
     4015413342124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontag · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing/Kunststoff
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,66*
€ 177,63*
€ 5,95*
ab € 146,89*
€ 177,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,35*
€ 181,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,82*
€ 188,74*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,30*
€ 398,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5801AA
ab € 118,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A6865AA
ab € 105,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7032AA
ab € 117,72*
Ähnlich
Ideal Standard
B0716AA
ab € 82,89*
Ähnlich
Ideal Standard
B1720AA
ab € 57,15*
Ähnlich
Ideal Standard
BC118AA
ab € 103,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A6724AA
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.