Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2, eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705635
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7057AA
EAN/GTIN:
     4015413342414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontag · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · mit integrierter Sicherheitskombination HD für den Wannenabgang Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing/Kunststoff
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, einhebel wannenarmatur, 0110600591500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,98*
€ 276,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 282,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 231,64*
€ 284,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,69*
€ 290,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,61*
€ 607,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,51*
€ 667,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,91*
€ 635,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,61*
€ 594,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6695AA
ab € 141,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.