| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705780 Herst.-Nr.: A5663AA EAN/GTIN: 4015413326445 |
| | |
|
| | |
| Serie: Ceramix Blue · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A5663AARenovierungsset · Einhebel-Brausearmatur Unterputz Bausatz 2 · Zur nachträglichen Umrüstung von Unterputz-Einhebelmischern · 1975 - 1983 (Ø 53 mm Kartusche · 2 Befestigungsschrauben) · 1983 - 1996 (Ø 47 mm Kartusche · 3 Befestigungsschrauben) · UP-Körper vor 1974 (Ø 46 mm Kartusche · 2 Schrauben) können nicht umgerüstet werden · Unterputz-Bausatz 1 zur Montage benötigt (A963801NU - separat erhältlich) · Gewicht: 0,496 kg · Außenmaße (BxTxH): 139x56x188 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20,5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | chrom | Serie: | CERAMIX BLUE | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, brause einhandmischer unterputz, brausearm, unterputz einhandarmatur, 0110600126500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,41* | € 164,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,97* | € 167,51* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,28* | € 189,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,93* | € 192,62* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,96* | € 381,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|