Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705797
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5933AA
EAN/GTIN:
     4015413315739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Bausatz 2 für Fertigmontage · DN 15 · starrer Rohrauslauf und verdeckter Strahlregler · Ausladung 204 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit runden Metallrosetten Ø 83 mm · alle sichtbaren Designteile · Kartusche 47 mm mit keramischen Dichtscheiben Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 128,5mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: Rohr · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 204mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 14l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
204 mm
Material:
Messing
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Oberfläche:
chrom
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,35*
€ 161,53*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 164,54*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 139,90*
€ 171,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,24*
€ 186,16*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,43*
€ 376,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 200,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 220,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.