Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 225mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705831
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6335AA
EAN/GTIN:
     4015413335034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Bausatz 2 für Fertigmontage · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15° +/- 10° · ohne Ablaufgarnitur · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 118mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 225mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
TONIC II
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 221,45*
€ 266,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,20*
€ 271,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,05*
€ 272,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,27*
€ 273,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,19*
€ 570,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5933AA
ab € 132,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 200,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.