Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur TESI hoh schwb Ala mit Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705877
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6754AA
EAN/GTIN:
     4015413339476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
5 l Durchfluss bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 209mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 183mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Chrom · Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: Ja · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 147mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
schwenkbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
TESI
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110600505500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,04*
€ 189,26*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 158,53*
€ 190,93*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 159,83*
€ 192,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,08*
€ 208,00*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,35*
€ 420,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,63*
€ 485,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6557AA
ab € 104,87*
Ähnlich
Ideal Standard
A6559AA
ab € 101,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6562AA
ab € 117,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A6563AA
ab € 110,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A6571AA
ab € 118,08*
Ähnlich
Ideal Standard
A6573AA
ab € 128,67*
Ähnlich
Ideal Standard
A6575AA
ab € 126,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A6755AA
ab € 149,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.