Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2, eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1705889
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6882AA
EAN/GTIN:
     4015413342629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher) · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Serie:
Ceraflex
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 0110600563500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,61*
€ 179,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 179,91*
€ 5,95*
ab € 164,57*
€ 196,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,49*
€ 196,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,52*
€ 447,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6866AA
ab € 126,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A7033AA
ab € 150,00*
Ähnlich
Ideal Standard
A7035AA
ab € 160,78*
Ähnlich
Ideal Standard
B0718AA
ab € 106,54*
Ähnlich
Ideal Standard
B1721AA
ab € 71,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A6725AA
ab € 91,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.