Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo ohne Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705893
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7018AA
EAN/GTIN:
     4015413341950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 Piccolo mit schlankem Körper · starrer Gussauslauf · Körperdurchmesser 37 mm · Sockelmaß 48 mm · Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 90 mm · Auslaufhöhe 80 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8“ · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 90 Grad · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 136mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 80mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen · Vorsprung Ablauf: 90mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
136 mm
Ausladung:
90 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110600578500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,60*
€ 131,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 107,73*
€ 133,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,07*
€ 137,46*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,20*
€ 138,54*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,02*
€ 290,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6564AA
ab € 107,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A6565AA
ab € 106,50*
Ähnlich
Ideal Standard
A7012AA
ab € 121,36*
Ähnlich
Ideal Standard
A7015AA
ab € 119,34*
Ähnlich
Ideal Standard
A7014AA
ab € 102,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.