Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Duschwanne SQUARO INFINITY Quadrat 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V&B Duschwanne SQUARO INFINITY Quadrat 1
V&B Duschwanne SQUARO INFINITY Quadrat 1
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1707803
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UDQ1212SQI1V-RW
EAN/GTIN:
     4051202850692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne villeroy
brausewanne
V&B Duschwanne SQUARO INFINITY Quadrat 1200x1200x40mm stone white
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Innentiefe:
15 mm
Material:
Quaryl®
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Weitere Suchbegriffe: 1.04E+12, 6000624607
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 621,83*
€ 737,73*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 711,96*
€ 840,41*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 710,61*
€ 857,5267*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,41*
€ 871,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,51*
€ 2.101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,52*
€ 2.500,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.012,86*
€ 2.395,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,42*
€ 2.226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,49*
€ 2.131,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.733,70*
€ 2.063,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,51*
€ 2.022,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1212SQI1V-1S
ab € 622,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1212SQI1V-2S
ab € 716,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1212SQI1V-3S
ab € 624,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.