Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer AMEO UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708256
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     416550575
EAN/GTIN:
     4021344088475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussklasse D/C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Breite: 170 · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Küchen: Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 170 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe: 85 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: B · Wassersparposition: Nein · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Farbe:
Chrom
Serie:
KLUDI AMEO
Marke:
KLUDI
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Unterputzmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, brausegarnitur, 011071602001500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,96*
€ 228,95*
€ 5,95*
ab € 202,33*
€ 244,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,92*
€ 246,92*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,56*
€ 247,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,89*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 105,47*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 106,17*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,58*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 185,70*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 200,98*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 232,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.