Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wannenfüll- und Brausearmatur 1926 DN 15 vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708309
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515254520
EAN/GTIN:
     4017080886406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
Kreuzgriffe · Standmontage · Vierloch-Fliesenrandmontage · Cascade-Luftsprudler M 28 x 1 · Durchflussklasse B/B · Keramik-Oberteil 180° · automatische Umstellung Brause/Wanne · versenkbare Handbrause · Anschluss-Druckschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 400 mm · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 220mm · Montage: Wannenrand/ Fliesenrand · Montageart (1): Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll (20) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: vergoldet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
220 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit versenkbarer Handbrause, mit Kreuzgriffen
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
messing
Serie:
KLUDI 1926
Marke:
KLUDI
Montageart:
Fliesenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handbrause, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, handbrause, 011070003004, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.711,17*
€ 1.902,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,51*
€ 1.911,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 2.027,98*
€ 2.230,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,36*
€ 2.244,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.359,27*
€ 4.629,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.629,59*
€ 5.509,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.590,22*
€ 5.462,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.438,17*
€ 5.281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.371,80*
€ 5.202,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.359,27*
€ 5.187,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 487,42*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 882,95*
Ähnlich
Kludi
515240520
ab € 1.535,54*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.288,71*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.936,99*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.480,22*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.378,99*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,85*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.067,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.