Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer BALANCE UP weiß/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708347
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     526559175
EAN/GTIN:
     4021344077172
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Breite: 170 · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Küchen: Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 170 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe: 85 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: B · Wassersparposition: Nein · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Oberfläche:
weiß
Material:
Messing
Farbe:
weiß
Serie:
KLUDI BALANCE
Marke:
KLUDI
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Unterputzmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, brausegarnitur, 0110711034501, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 185,52*
€ 224,60*
€ 5,95*
ab € 210,57*
€ 254,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 238,54*
€ 286,87*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,71*
€ 287,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,81*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 93,14*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 106,39*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,66*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 141,75*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 201,03*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 231,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.