Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer BALANCE DN 15 we/chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708348
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     527109175
EAN/GTIN:
     4021344077189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
geschlossener Hebel · Wandmontage · Durchflussklasse B · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Brauseabgang G 1/2″ · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse G 1/2″ x G 3/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: S · Wassersparposition: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom/weiß
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Farbe:
weiß
Serie:
BALANCE
Marke:
KLUDI
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, kludi einhandarmatur, selbstschlussarmatur, einhandarmatur brause, 0110711033501, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 199,96*
€ 239,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,70*
€ 272,59*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 236,75*
€ 280,69*
€ 5,95*
ab € 268,56*
€ 315,97*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,82*
€ 903,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,52*
€ 1.075,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,01*
€ 1.049,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,36*
€ 977,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 773,03*
€ 919,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,82*
€ 910,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,98*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 93,29*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 111,14*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,01*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 122,87*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 160,68*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 174,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.