Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 4-Loch-Badearmatur JOY mit Auslauf magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709451
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC789A5
EAN/GTIN:
     3800861087434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
DN 15 für Wannenrandmontage · starrer Rohrauslauf mit integriertem Caché Strahlregler · mit automatischer Umschaltung von Wanne auf Brause · Ausladung 220 mm · Auflagefl äche Ø 48 mm · Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min · Durchfluss · Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: grau · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 190mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 19l/min
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Serie:
Joy
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060064804, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,91*
€ 929,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,91*
€ 934,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,17*
€ 940,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 862,99*
€ 972,76*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.372,30*
€ 1.516,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,30*
€ 1.804,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,30*
€ 1.784,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,22*
€ 1.713,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,83*
€ 1.671,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,30*
€ 1.633,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC789A2
ab € 808,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC789AA
ab € 507,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC789GN
ab € 816,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.