Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie LINEARE 1/2Zoll Bod. ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709829
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23792AL1
EAN/GTIN:
     4005176586231
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 271 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Stabhandbrause Sena Stick · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 271mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
271 mm
Material:
Messing
Höhe:
905 mm
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Stabhandbrause Sena Stick, Brauseschla
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,5 (Handbrause), 18,3 (Wanneneinlauf) l/min
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110421055530, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.729,11*
€ 1.875,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.750,86*
€ 1.911,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,81*
€ 1.968,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.822,00*
€ 1.977,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.039,01*
€ 2.358,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,62*
€ 2.806,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,52*
€ 2.726,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,95*
€ 2.587,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,89*
€ 2.492,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.050,79*
€ 2.440,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,01*
€ 2.426,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24047003
ab € 99,26*
Ähnlich
Grohe
24049003
ab € 101,02*
Ähnlich
Grohe
2372930A
ab € 121,40*
Ähnlich
Grohe
3359230A
ab € 125,13*
Ähnlich
Grohe
24068000
ab € 244,28*
Ähnlich
Grohe
24064001
ab € 115,84*
Ähnlich
Grohe
33849AL1
ab € 336,11*
Ähnlich
Grohe
24064AL1
ab € 218,97*
Ähnlich
Grohe
23846AL3
ab € 1.682,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.