Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe S-Anschluss 48453 1/2Zollx3/4Zoll verstellbar 7,5mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710165
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48453000
EAN/GTIN:
     4005176506239
Suchbegriffe:
S-Anschluss
mit Schalldämpfer · Schraubrosette · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Abstand von Mitte zu Mitte: 2,65mm · Kröpfabstand: 7,5mm · S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anschlussmaß 2:
3/4 Zoll
Mit Rosette:
Ja
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschluss 2 (Einlauf):
Außengewinde
Marke:
GROHE
Anschlussmaß 1:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0119326077500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,11*
€ 19,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 14,31*
€ 19,33*
1
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 19,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,68*
€ 24,29*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,95*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12006000
ab € 12,96*
Ähnlich
Grohe
12411000
ab € 60,12*
Ähnlich
Grohe
12662000
ab € 15,07*
Ähnlich
Grohe
12465000
ab € 51,68*
Ähnlich
Grohe
12693000
ab € 17,96*
Ähnlich
Grohe
12001000
ab € 11,19*
Ähnlich
Grohe
48453DC0
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.