Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT GLAS f UP-Ventil 3 Verbraucher weiß/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710522
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15736400
EAN/GTIN:
     4011097777504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur hansgrohe
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select-Ventil · Durchflussmenge 29 l/min · Lieferumfang: Rosette · Funktionsblock · Tasten Rain Large · Mono und Waterfall · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Material:
Metall/Sicherheitsglas/Kunststoff
Umstellung:
mit Umsteller
Ausstattung:
ohne Wanneneinlauf
Armaturenart:
Umschalter
Oberfläche:
weiß/chrom
Verpackungsart:
Paket
Serie:
ShowerSelect
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110517071501, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 301,82*
€ 359,26*
€ 5,95*
ab € 334,00*
€ 397,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,27*
€ 424,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,68*
€ 443,75*
Lager 4757
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 422,90*
€ 521,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,88*
€ 621,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,47*
€ 611,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,95*
€ 550,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
96012000
ab € 10,27*
Ähnlich
Hansgrohe
15745000
ab € 239,38*
Ähnlich
Hansgrohe
15764000
ab € 238,70*
Ähnlich
Hansgrohe
96012820
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansgrohe
96012430
ab € 12,45*
Ähnlich
Hansgrohe
96012450
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.