Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f 3-Loch-EH-Wannenrandmischer Ausl 197mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711056
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32550000
EAN/GTIN:
     4011097835211
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 197 mm · mit Hebelgriff · Handbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart Armatur Normalstrahl · Strahlart Handbrause Rain · RainAir · Whirl · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 13437180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 197mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 197mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter, versenkbarer Handbrause
Farbe:
Chrom
Ausladung:
197 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050016901, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 456,97*
€ 535,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,32*
€ 538,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,24*
€ 584,74*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 500,87*
€ 585,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,22*
€ 587,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,40*
€ 696,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,88*
€ 693,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,82*
€ 665,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,62*
€ 642,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,87*
€ 596,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13437180
ab € 388,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.