Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer METROPOL Aufputz, mit Hebelgriff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711058
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32560000
EAN/GTIN:
     4011097812373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflußverhinderer · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmasß 150 ± 12 mm · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, hansgrohe brausebatterie, 011050017301, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 159,99*
€ 194,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 197,97*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 212,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 213,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 214,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74565000
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
74560000
ab € 175,96*
Ähnlich
Hansgrohe
32565000
ab € 148,71*
Ähnlich
Hansgrohe
15677000
ab € 280,27*
Ähnlich
Hansgrohe
71760000
ab € 108,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.