Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Bügelgriff brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711113
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38436820
EAN/GTIN:
     4011097983226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 175 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Keramikkartusche · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 175mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Ausladung:
175 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Bügelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
nickel gebürstet
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 980,37*
€ 1.123,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,58*
€ 1.145,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 965,74*
€ 1.152,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,44*
€ 1.219,59*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.191,76*
€ 1.461,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,94*
€ 1.739,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,25*
€ 1.682,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,12*
€ 1.573,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,08*
€ 1.498,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.232,58*
€ 1.466,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,76*
€ 1.418,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38436000
ab € 645,95*
Ähnlich
Hansgrohe
38436930
ab € 974,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71310000
ab € 322,91*
Ähnlich
Hansgrohe
74550000
ab € 474,87*
Ähnlich
Hansgrohe
32550000
ab € 457,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.