Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm Bügelg chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711266
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74532000
EAN/GTIN:
     4011097835075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 235 mm · mit Bügelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 21 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 235mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
235 mm
Material:
Messing
Höhe:
968 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050015701, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.191,08*
€ 1.359,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,27*
€ 1.384,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,85*
€ 1.466,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,52*
€ 1.473,02*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,44*
€ 1.755,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,53*
€ 2.089,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,64*
€ 2.019,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,62*
€ 1.889,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,35*
€ 1.803,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.483,45*
€ 1.765,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,44*
€ 1.727,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31451000
ab € 202,54*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 174,86*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 147,09*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 245,16*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 230,30*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 251,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32540000
ab € 211,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32532000
ab € 1.171,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.