Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannentherm 1200 AXOR SHOWERSOLUTIONS DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711422
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45421000
EAN/GTIN:
     4059625012116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 16 l/min · Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar) 20 l/min · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage chrom · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Schmutzfangsieb · Bediengriffe aus Metall · Stichmaß 150 mm · Anschlussart G 1/2″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
175 mm
Material:
Metall/Sicherheitsglas/Kunststoff
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.407,57*
€ 1.600,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.548,24*
€ 1.756,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.559,61*
€ 1.770,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,03*
€ 2.089,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,76*
€ 2.059,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,74*
€ 1.958,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,14*
€ 1.900,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,24*
€ 1.842,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45420000
ab € 1.166,48*
Ähnlich
Hansgrohe
45421820
ab € 2.116,28*
Ähnlich
Hansgrohe
45420820
ab € 1.741,23*
Ähnlich
Hansgrohe
13123000
ab € 162,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.