Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S716-F450 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711615
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43331800
EAN/GTIN:
     4059625177792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
einbauspüle
1 Hauptbecken · Hahnloch vorgebohrt · Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf seitlich links im Becken · Armaturenbankverstärkung für festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 1 · Höhe: 185mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl gebürstet
Breite:
1045 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
510 mm
Innentiefe:
185 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
1 Lochbohrung, 2 optionale Lochbohrungen
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Unterschrank 600 mm
Ausstattung:
mit Abtropffläche
Beckenposition:
Becken links
Innenform:
rechteckig
Montage:
Einbaumontage, flächenbündig
Einbauart:
Einzelbecken
Beckenmaß:
449 x 410 mm
Oberfläche:
edelstahl
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
S71
Marke:
HANSGROHE
Form:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0141500045552, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 645,85*
€ 719,95*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 756,77*
€ 853,7102*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,55*
€ 877,69*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,29*
€ 879,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,63*
€ 881,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,43*
€ 1.046,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,66*
€ 1.036,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,91*
€ 1.004,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,68*
€ 982,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43313170
ab € 256,82*
Ähnlich
Hansgrohe
43313290
ab € 255,47*
Ähnlich
Hansgrohe
43313380
ab € 256,29*
Ähnlich
Hansgrohe
43336800
ab € 198,05*
Ähnlich
Hansgrohe
43305800
ab € 487,93*
Ähnlich
Hansgrohe
43332800
ab € 644,16*
Ähnlich
Hansgrohe
43302800
ab € 533,59*
Ähnlich
Hansgrohe
43308800
ab € 534,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.