Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 M42 DN 15, mit Schwenkauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711641
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71802000
EAN/GTIN:
     4059625085080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M421-H220 · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 348mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 190mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Auslauf:
schwenkbar
Oberfläche:
chrom
Serie:
Focus M42
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
10 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350140500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,38*
€ 161,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 167,49*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 179,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,74*
€ 179,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,31*
€ 180,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 171,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71803000
ab € 208,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 341,34*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 434,14*
Ähnlich
Hansgrohe
72824000
ab € 289,33*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 374,57*
Ähnlich
Hansgrohe
72805800
ab € 235,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72805670
ab € 236,30*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 180,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.