Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 180 M42 DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711712
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71821000
EAN/GTIN:
     4059625098394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M4216-H180 · ComfortZone 180 · Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 364mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 208mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
chrom
Serie:
Focus M42
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350139500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,96*
€ 275,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 276,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,15*
€ 303,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,45*
€ 303,20*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 256,69*
€ 323,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 280,92*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 196,61*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 372,17*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 335,48*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 236,92*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 306,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 306,96*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 258,38*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 350,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.