| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711737 Herst.-Nr.: 15714700 EAN/GTIN: 4059625230275 |
| | |
|
| | |
| 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · zu ergänzen mit Grundkörper · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Variante: | 2 Verbraucher | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | mattweiß | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110517101549, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 431,13* | € 501,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,82* | € 510,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,72* | € 548,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,18* | € 550,93* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,20* | € 648,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|