Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer METROPOL Aufputz, mit Hebelgriff mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711923
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32560700
EAN/GTIN:
     4059625241554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflußverhinderer · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmasß 150 ± 12 mm · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
mattweiß
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011050017302, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,35*
€ 268,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 274,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,89*
€ 294,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,03*
€ 295,35*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 345,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560140
ab € 240,26*
Ähnlich
Hansgrohe
32560340
ab € 239,83*
Ähnlich
Hansgrohe
32560670
ab € 225,04*
Ähnlich
Hansgrohe
39525000
ab € 92,78*
Ähnlich
Hansgrohe
16325820
ab € 89,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16325000
ab € 61,31*
Ähnlich
Hansgrohe
16325830
ab € 89,59*
Ähnlich
Hansgrohe
97165000
ab € 52,88*
Ähnlich
Hansgrohe
97165450
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.