Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f WT-Mischer bodenst chr Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711941
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46041000
EAN/GTIN:
     4059625149324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
.Ausladung 235 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 1155mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 235mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 235mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
235 mm
Material:
Messing
Höhe:
1155 mm
Ausstattung:
mit Diamantenschliff
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.872,35*
€ 2.076,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.056,33*
€ 2.256,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.062,52*
€ 2.266,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.078,79*
€ 2.298,36*
Lager 4757
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.300,27*
€ 2.701,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.701,04*
€ 3.214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,25*
€ 3.110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,19*
€ 2.935,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,48*
€ 2.823,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.322,53*
€ 2.763,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,27*
€ 2.737,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47010000
ab € 488,17*
Ähnlich
Hansgrohe
47010600
ab € 490,45*
Ähnlich
Hansgrohe
47040000
ab € 1.223,05*
Ähnlich
Hansgrohe
47040600
ab € 1.215,71*
Ähnlich
Hansgrohe
12114000
ab € 965,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32512990
ab € 413,69*
Ähnlich
Hansgrohe
46030000
ab € 897,11*
Ähnlich
Hansgrohe
46031000
ab € 991,53*
Ähnlich
Hansgrohe
46040000
ab € 1.707,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.