Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP 3-L WT-Armatur chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711945
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46061000
EAN/GTIN:
     4059625149287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · mit Auslauf · Ausladung 190 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 4,6 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 10303180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 85mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 190mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
190 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
Diamantschliff chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.067,08*
€ 1.182,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,99*
€ 1.205,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,33*
€ 1.287,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,66*
€ 1.293,27*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,00*
€ 1.547,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,41*
€ 1.841,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,52*
€ 1.788,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,05*
€ 1.686,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,45*
€ 1.615,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.328,88*
€ 1.581,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,00*
€ 1.554,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71733140
ab € 275,77*
Ähnlich
Hansgrohe
71733340
ab € 274,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71733670
ab € 257,72*
Ähnlich
Hansgrohe
71733700
ab € 256,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71733990
ab € 274,30*
Ähnlich
Hansgrohe
46050000
ab € 1.105,88*
Ähnlich
Hansgrohe
46051000
ab € 1.216,17*
Ähnlich
Hansgrohe
46060000
ab € 963,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.