Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE für 3-Loch-Wannenrandmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711956
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46430000
EAN/GTIN:
     4059625149232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 210 mm · mit Stabhandbrause · Brausehalter · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · MonoRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für Schlauchführung · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 15487180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 210mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
210 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.621,09*
€ 1.777,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,88*
€ 1.811,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.772,90*
€ 1.932,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,76*
€ 1.941,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,46*
€ 2.317,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.317,04*
€ 2.757,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.249,26*
€ 2.676,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.130,23*
€ 2.534,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,55*
€ 2.440,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.007,39*
€ 2.388,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,46*
€ 2.378,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 687,12*
Ähnlich
Hansgrohe
47050600
ab € 682,66*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 289,32*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.779,74*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 400,72*
Ähnlich
Hansgrohe
32515140
ab € 397,49*
Ähnlich
Hansgrohe
32515670
ab € 371,42*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 371,95*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 400,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.