Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer TALIS E Aufputz brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712042
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71760140
EAN/GTIN:
     4059625232378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Anschlussgröße DN 15 · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed bronze
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Serie:
Talis E
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
1 Strahl
Farbe:
sonstige
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
17 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandmischer wandmontage, einhandarmatur, 0110514037533, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 210,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 211,10*
€ 5,95*
ab € 178,16*
€ 211,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 211,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,39*
€ 211,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 240,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71760340
ab € 168,13*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 163,75*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 163,99*
Ähnlich
Hansgrohe
71760990
ab € 175,28*
Ähnlich
Hansgrohe
46650000
ab € 621,91*
Ähnlich
Hansgrohe
46651000
ab € 684,17*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,36*
Ähnlich
Hansgrohe
32565140
ab € 222,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.