Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer TALIS E Aufputz polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712046
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71760990
EAN/GTIN:
     4059625232415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Anschlussgröße DN 15 · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
polished gold
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Serie:
Talis E
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
1 Strahl
Farbe:
Gold
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
17 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandmischer wandmontage, einhandarmatur, 0110514037512, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 213,76*
€ 5,95*
ab € 178,54*
€ 214,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 214,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,34*
€ 214,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 281,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 240,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71760340
ab € 167,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71760140
ab € 175,83*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 163,32*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 164,16*
Ähnlich
Hansgrohe
46650000
ab € 620,72*
Ähnlich
Hansgrohe
46651000
ab € 682,15*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,49*
Ähnlich
Hansgrohe
32565140
ab € 222,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.