| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712102 Herst.-Nr.: 15380140 EAN/GTIN: 4059625241707 |
| | |
|
| | |
| je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Betriebsdruck min. 1 bar · max. 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter für Brauseschlauche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause und PowderRain · zu ergänzen mit RainSelect Grundkörper 15310180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Variante: | 2 Verbraucher | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | brushed bronze | Serie: | RAINSELECT | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110517102533, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.147,27* | € 1.279,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,56* | € 1.304,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,01* | € 1.383,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,21* | € 1.389,49* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.399,31* | € 1.660,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|