Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer METROPOL Aufputz, mit Hebelgriff brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712152
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32560140
EAN/GTIN:
     4059625241585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflußverhinderer · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmasß 150 ± 12 mm · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed bronze
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
sonstige
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandmischer wandmontage, einhandarmatur, 011050017304, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 239,40*
€ 285,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,37*
€ 286,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,43*
€ 309,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,17*
€ 310,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,49*
€ 310,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560340
ab € 240,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32560670
ab € 225,03*
Ähnlich
Hansgrohe
32560700
ab € 224,93*
Ähnlich
Hansgrohe
39525000
ab € 93,90*
Ähnlich
Hansgrohe
16325820
ab € 89,61*
Ähnlich
Hansgrohe
16325000
ab € 61,54*
Ähnlich
Hansgrohe
16325830
ab € 89,76*
Ähnlich
Hansgrohe
97165000
ab € 53,17*
Ähnlich
Hansgrohe
97165450
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.