Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer AXOR CITTERIO DN 15, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712155
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39863000
EAN/GTIN:
     4059625257890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 230 · L-Auslauf · Schwenkbereich 110/150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 342mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 234mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Citterio
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, waschbeckenbrause, 0113350172500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 400,84*
€ 470,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 472,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 422,32*
€ 500,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,60*
€ 567,49*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 495,59*
€ 611,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,39*
€ 727,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,30*
€ 672,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,73*
€ 643,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 423,11*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 582,33*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 149,32*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 193,29*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 193,62*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 170,25*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 169,15*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 539,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.