Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit sBox edelstahl finis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712182
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72801800
EAN/GTIN:
     4059625255407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch schließen der Armatur · Quick-Connect Schlauch · DN 15 · Durchflussmenge 7 l/min · Keramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 435mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 223mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
edelstahl-finish
Serie:
Talis M54
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350164502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,78*
€ 404,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,49*
€ 406,33*
€ 5,95*
ab € 352,72*
€ 416,83*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,46*
€ 459,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 461,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,45*
€ 521,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 281,26*
Ähnlich
Hansgrohe
71821000
ab € 226,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 195,54*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 369,71*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 234,92*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 306,55*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 305,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 258,38*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 352,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.