Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712190
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72804670
EAN/GTIN:
     4059625255322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 390mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 222mm · Niederdruckausführung: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auslauf:
schwenkbar 60/110/150/360°, Laminarstrahl
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
Talis M54
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350167501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 193,03*
€ 234,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,17*
€ 247,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,85*
€ 263,98*
Lager 4757
117
Frei Haus
ab € 218,20*
€ 264,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 218,16*
€ 265,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 424,03*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 577,89*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 148,95*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 193,79*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,48*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 169,80*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 169,96*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 397,56*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 540,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.