| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712196 Herst.-Nr.: 72808670 EAN/GTIN: 4059625255261 |
| | |
|
| | |
| ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 296mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 215mm · Niederdruckausführung: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Auslauf: | ausziehbar, schwenkbar 60/110/150/360°, Laminarstrahl | Oberfläche: | mattschwarz | Serie: | Talis M54 | Marke: | HANSGROHE | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 7 l/min | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350169501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,57* | € 234,03* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,65* | € 246,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,79* | € 263,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,59* | € 264,90* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,16* | € 285,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|