Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Wand-WC VAL Tiefspüler, spülrandlos weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712960
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8202814000001
EAN/GTIN:
     7612738910181
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
390 x 530 mm · 4,5/3-l · verdeckte Befestigung · inkl. Montageset EasyFit Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Spülrand:
spülrandlos
Tiefe:
530 mm
Breite:
390 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Material:
Sanitärkeramik
Farbe:
weiß
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
365 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 0101670110011, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,75*
€ 373,24*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 333,43*
€ 397,32*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 330,15*
€ 404,6689*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,82*
€ 440,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,69*
€ 1.203,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,50*
€ 1.432,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,08*
€ 1.386,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,02*
€ 1.298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,09*
€ 1.235,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.016,23*
€ 1.209,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,69*
€ 1.169,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8219540370001
ab € 488,01*
Ähnlich
Roca
H8219540000001
ab € 308,54*
Ähnlich
Roca
H8202810000001
ab € 272,22*
Ähnlich
Roca
H8202817570001
ab € 459,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.