Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART Ausladung 211mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713407
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29338003
EAN/GTIN:
     4005176613449
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Bedienungshebel aus Metall · Metallrosetten · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 209mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
211 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
mit verstellbarem Mousseur
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,30*
€ 153,90*
€ 5,95*
ab € 127,71*
€ 155,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 129,15*
€ 156,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,07*
€ 163,88*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 194,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19287003
ab € 242,56*
Ähnlich
Grohe
19287AL3
ab € 385,76*
Ähnlich
Grohe
19918AL3
ab € 438,43*
Ähnlich
Grohe
19918003
ab € 275,18*
Ähnlich
Grohe
19287DC3
ab € 337,30*
Ähnlich
Grohe
19918DC3
ab € 383,38*
Ähnlich
Grohe
19895DC0
ab € 246,48*
Ähnlich
Grohe
23447DC0
ab € 260,16*
Ähnlich
Grohe
29337003
ab € 111,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.