Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm ES-fin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713539
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516071102
EAN/GTIN:
     4017214612444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform eckig · Anschlussart: Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Ausladung:
197 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
edelstahl-finish
Serie:
IXMO
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 277,86*
€ 331,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 339,91*
€ 405,80*
Lager 4757
106 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,60*
€ 852,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,79*
€ 1.014,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,94*
€ 987,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,03*
€ 922,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,13*
€ 871,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 716,72*
€ 852,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,60*
€ 808,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516010102
ab € 167,61*
Ähnlich
Keuco
59516021102
ab € 248,11*
Ähnlich
Keuco
59516041102
ab € 247,63*
Ähnlich
Keuco
59516121102
ab € 247,45*
Ähnlich
Keuco
59516011102
ab € 172,64*
Ähnlich
Keuco
59516031102
ab € 286,39*
Ähnlich
Keuco
59516051102
ab € 286,17*
Ähnlich
Keuco
59516131102
ab € 285,28*
Ähnlich
Keuco
59516171102
ab € 207,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.