Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensicher brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714292
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5815A2
EAN/GTIN:
     4015413350341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · Eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Gold · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21l/min
Weitere Informationen:
Serie:
CERATHERM
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011060071003, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,31*
€ 622,90*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,02*
€ 624,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,73*
€ 625,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 565,98*
€ 645,54*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,86*
€ 1.193,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,36*
€ 1.420,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,72*
€ 1.383,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,77*
€ 1.301,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,84*
€ 1.242,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.021,87*
€ 1.216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,86*
€ 1.181,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A5
ab € 445,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814GN
ab € 443,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815AA
ab € 305,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A5
ab € 531,08*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 529,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.