Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714365
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4494AA
EAN/GTIN:
     8014140478867
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Cube Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: verchromt · Profil: flacher Stab · Tiefe: 110mm · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Höhe:
403 mm
Serie:
Conca Cube
Marke:
IDEAL STANDARD
Breite:
81 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, 0130500064500, Bürste, WC-Bürste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,94*
€ 166,58*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,49*
€ 167,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 168,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,90*
€ 171,96*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,58*
€ 265,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A2
ab € 208,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A5
ab € 208,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494GN
ab € 208,31*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A2
ab € 173,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495AA
ab € 108,27*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A5
ab € 173,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495GN
ab € 172,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.