Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale CONCA rund, mit Wandhalter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1714425
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4509AA
EAN/GTIN:
     8014140479468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
satiniertes Glas · Curved Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 115mm · Geeignet für Eckmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Gewindemodell: Nein · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: verchromt · Profil: runder Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
115 mm
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Farbe:
Chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0130500077500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,47*
€ 90,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,99*
€ 90,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 91,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,94*
€ 93,36*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 144,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9158AA
ab € 53,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A2
ab € 119,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508AA
ab € 74,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A5
ab € 118,99*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508GN
ab € 119,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A2
ab € 109,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A5
ab € 109,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509GN
ab € 109,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.