| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716098 Herst.-Nr.: 76444700 EAN/GTIN: 4059625337578 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 152 mm · mit Stabhandbrause 100 1jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Schlauchbox · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause PowderRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für geschützte Schlauchführung · Durchflussmenge bei 3 bar 23,5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 13440180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 152mm · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 152mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Oberfläche: | mattweiß | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Serie: | FINORIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 719,60* | € 832,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,39* | € 836,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,79* | € 840,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 701,11* | € 844,28* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,67* | € 1.002,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|