Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Duschsystem Ceratherm T25 mit Badearmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717744
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7590AA
EAN/GTIN:
     4015413351744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel
Serie: Ceratherm T25 · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A7590AADuschsystem mit Badethermostat Aufputz DN 15 , · Regenbrause · Ø 200 mm · Mit Kugelgelenk · EasyClean , · Handbrause: 3-Funktion · Ø 100 mm · Strahlarten: Regen · Platzregen und Massagestrahl · Drehumschaltung · EasyClean , · Wasserführende Brausestange · Inklusive Wandbefestigung · Brausehalter verstellbar mit Druckknopf , · Brauseschlauch Idealflex 1750 mm · Anschluss G1/2 , · Badethermostat Aufputz DN 15 · Rückflussverhinderer · Cool Body · S-Anschlüsse (verstellbar) · Griffe aus Kunststoff · FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Heißwassertemperaturbegrenzer · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil (Druckentlastung größer 16 bar) · Umschaltung Wanne / Handbrause / Regenbrause integriert · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 200 · DIN EN 1111 , · Gewicht: 3,900 kg · Außenmaße (BxTxH): 315x487,5x1498 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20/12/8 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Automatischer Spülzyklus: Nein · Bedienung der Duschen: mechanisch · Breite: 315mm · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Länge Duschschlauch: 1750mm · Min. Druck: 0,5bar · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Filter: Ja · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein · Seitenduschen verstellbar: Nein · Tiefe: 487,5mm · Verbrühschutz: Ja · Werkstoff: Messing · Max. Druck: 10bar
Weitere Informationen:
Serie:
Ceratherm T25
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
1498 mm
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, Handbrause, brausenkopf messing, handbrause, 0116401283500, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,47*
€ 431,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,37*
€ 433,54*
€ 5,95*
ab € 378,36*
€ 447,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,16*
€ 473,40*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,51*
€ 814,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,90*
€ 969,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,34*
€ 965,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,67*
€ 896,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,86*
€ 863,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,51*
€ 834,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.