Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Duschsystem CERAFINE O mit Badearmatur Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717749
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC749XG
EAN/GTIN:
     3800861101086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Serie: Cerafine O · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BC749XGDuschsystem mit Einhebel-Badearmatur Aufputz DN 15 , · Regenbrause · Ø 200 mm · Mit Kugelgelenk · EasyClean , · Handbrause: 1-Funktion · Ø 100 mm · EasyClean , · Wasserführende Brausestange · Inklusive Wandbefestigung · Brausehalter verstellbar mit Druckknopf , · Brauseschlauch Idealflex 1750 mm · Anschluss G1/2 , · Einhebel-Badearmatur Aufputz DN 15 · Rückflussverhinderer · Cool Body · S-Anschlüsse (verstellbar) · Griffe aus Kunststoff · Ø Kartusche: 38 mm · CLICK-Kartusche · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartusche keramisch · Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad · Heißwassertemperaturbegrenzer · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Umschaltung Wanne / Handbrause / Regenbrause integriert · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 , · Gewicht: 6,815 kg · Außenmaße (BxTxH): 308x487x1507 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20/9,5/8 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Bedienung der Duschen: mechanisch · Höhenverstellbar: Nein · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Länge Duschschlauch: 1750mm · Min. Druck: 0,5bar · Mit Ablage: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Filter: Nein · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein · Seitenduschen verstellbar: Nein · Verbrühschutz: Ja · Werkstoff: Messing · Max. Druck: 10bar
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
1507 mm
Breite:
308 mm
Tiefe:
487 mm
Serie:
CERAFINE O
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, brausebatterie aufputz, duschpaneel, brausebatterie ideal standard, 011640128801, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 524,86*
€ 629,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,39*
€ 641,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,32*
€ 667,53*
€ 5,95*
ab € 574,59*
€ 674,93*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.108,17*
€ 1.363,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,75*
€ 1.622,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,62*
€ 1.569,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,90*
€ 1.463,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,63*
€ 1.390,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.144,03*
€ 1.361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,17*
€ 1.318,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.